CEMBRE SPA - CEM50200 TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=10MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 2.5...4 mm
Diametro del cavo - 3.5...4.3 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 10 mm
Confezione
4000 PZ
EAN
8016692256733
Codice prodotto
CEM50200
Cod. produttore
50200
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
2.5...4 mm
Diametro del cavo:
3.5...4.3 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
I tubetti presentano una sagoma che consente di adattere uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato, autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi enu,erosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da - 40 a + 90°C.