CEMBRE SPA - CEM50110 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO Ø=2,0-3,7MM L=12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...3 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 12 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
8016692256597
Codice prodotto
CEM50110
Cod. produttore
50110
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...3 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.


