pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49959-040 SEGNACAVO MG-KMP068 AD.BIANCO 68X40 MAX=

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49959-040 SEGNACAVO MG-KMP068 AD.BIANCO 68X40 MAX=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 68 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692996684

Codice prodotto

CEM49959-040

Cod. produttore

49959-040

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Lunghezza:

68 mm

Larghezza:

40 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.2 mm

Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 49959-040 - SEGNACAVO MG-KMP068 AD.BIANCO 68X40 MAX