pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49916 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH NERO 15X35

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49916 TARGA RIVETT.  4MM MG-VRT-RH NERO 15X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Nero

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 1050 PZ

EAN

8016692915425

Codice prodotto

CEM49916

Cod. produttore

49916

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Lunghezza:

35 mm

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono unamaggiore durata nel tempo.