CEMBRE SPA - CEM49493 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 8X17 X COMPONEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 17 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1800 PZ
EAN
8016692633039
Codice prodotto
CEM49493
Cod. produttore
49493
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
17 mm
Altezza:
8 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C