pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49343 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 17X44 X COMPONE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49343 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 17X44 X COMPONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 44 mm

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692570822

Codice prodotto

CEM49343

Cod. produttore

49343

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

44 mm

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

17 mm

Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.