CEMBRE SPA - CEM49263 TARGH.MG-TAA ADES.BLU 20X48 X COMPONENTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Larghezza - 48 mm
Altezza - 20 mm
Confezione
250 PZ
EAN
8016692615769
Codice prodotto
CEM49263
Cod. produttore
49263
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Larghezza:
48 mm
Altezza:
20 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C