CEMBRE SPA - CEM49241 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 17X32 X COMPONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 32 mm
Confezione
450 PZ
EAN
8016692489858
Codice prodotto
CEM49241
Cod. produttore
49241
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
32 mm
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
17 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.