pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49167 TARGH.MG-TAA ADES.BLU 9X50 X COMPONENTI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49167 TARGH.MG-TAA ADES.BLU 9X50 X COMPONENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 9 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692625218

Codice prodotto

CEM49167

Cod. produttore

49167

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Larghezza:

50 mm

Altezza:

9 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C