CEMBRE SPA - CEM49146 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 7X20 X COMPONEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 20 mm
Altezza - 7 mm
Confezione
1500 PZ
EAN
8016692482439
Codice prodotto
CEM49146
Cod. produttore
49146
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
20 mm
Altezza:
7 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C