CEMBRE SPA - CEM49144N TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 15X49 X COMPONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 49 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
350 PZ
EAN
8016692550084
Codice prodotto
CEM49144N
Cod. produttore
49144N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
49 mm
Altezza:
15 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C