CEMBRE SPA - CEM49118 TARGH.MG-TAA ADES.NERO 17X35 X COMP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
450 PZ
EAN
8016692601380
Codice prodotto
CEM49118
Cod. produttore
49118
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
17 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.