pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49041N TARGHETTA MG-TAPW GIALLA 9X35 X CAVI/COM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49041N TARGHETTA MG-TAPW GIALLA 9X35 X CAVI/COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 1650 PZ

EAN

8016692549446

Codice prodotto

CEM49041N

Cod. produttore

49041N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

35 mm

Altezza:

9 mm

Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia.Materiale PVC rigido autoestinguente cl V0(UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.