pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48912 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 105X

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48912 TARGA RIVETT.  4MM MG-VRT-RH BIANCO 105X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 110 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Materiale - Plastica

  • Posizione di installazione - Porta

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692499239

Codice prodotto

CEM48912

Cod. produttore

48912

Produttore

CEM

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

110 mm

Altezza:

105 mm

Materiale:

Plastica

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Bianco

Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.