CEMBRE SPA - CEM48911 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 50X1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
50 PZ
EAN
8016692499215
Codice prodotto
CEM48911
Cod. produttore
48911
Produttore
CEM
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Bianco
Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.