pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48908 TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692498805

Codice prodotto

CEM48908

Cod. produttore

48908

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.