pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48811-HF TARGA MG-VRT-R GRIGIO 50X100 HALOGEN FRE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48811-HF TARGA MG-VRT-R GRIGIO 50X100 HALOGEN FRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692757506

Codice prodotto

CEM48811-HF

Cod. produttore

48811-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50 mm

Le targhe MG­VRT sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. In policarbonato, privo di alogeni, grado di autoestinguenza VO Classe UL94, temperatura di utilizzo -40° + 130°, colore grigio metalizzato.