pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48704GY TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 110 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692663357

Codice prodotto

CEM48704GY

Cod. produttore

48704GY

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Larghezza:

110 mm

Magnetico:

no

Altezza:

105 mm

Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.