CEMBRE SPA - CEM48403 TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 107 mm
Altezza - 52 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
100 PZ
EAN
8016692261386
Codice prodotto
CEM48403
Cod. produttore
48403
Produttore
CEM
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
107 mm
Altezza:
52 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Giallo
Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.