CEMBRE SPA - CEM48142 ETICH.VCT-ROLL ADES.TESS.VINILICO 15X50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
8016692831381
Codice prodotto
CEM48142
Cod. produttore
48142
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Le etichette adesive in tela di vinile VCT-ROLL sono idonee per l?identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilita e resistenza le rendono adatte alla marcatura di superfici curve.