pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48046N ETICH.MG-VCT AD.GIALLA-TELA DI VINILE 9X

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48046N ETICH.MG-VCT AD.GIALLA-TELA DI VINILE 9X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 9 mm

Confezione

  • 2750 PZ

EAN

8051316095060

Codice prodotto

CEM48046N

Cod. produttore

48046N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Larghezza:

20 mm

Altezza:

9 mm

Le etichette adesive in tela di vinele MG-VCT sono idonee per l'identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di supefici curve. Materiale: tessuto vinilico spalmato, dielettrico, reristente all'invecchiamento e con adesivo permanente. Campo di temperatura da -40°C a +150°C. Materiale Tessuto vinilico spalmato Forma geometrica Rettangolo con angoli retti Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 150 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Prefustellato sì Adesivo sì