CEMBRE SPA - CEM48040 ETICH.MG-VCT AD.GIALLA-TELA DI VINILE 6X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 15 mm
Altezza - 6 mm
Confezione
5250 PZ
EAN
8051316095046
Codice prodotto
CEM48040
Cod. produttore
48040
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
15 mm
Altezza:
6 mm
Le etichette adesive in tela di vinele MG-VCT sono idonee per l'identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di supefici curve. Materiale: tessuto vinilico spalmato, dielettrico, reristente all'invecchiamento e con adesivo permanente. Campo di temperatura da -40°C a +150°C. Materiale Tessuto vinilico spalmato Forma geometrica Rettangolo con angoli retti Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 150 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Prefustellato sì Adesivo sì