pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47922 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST.32X5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47922 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST.32X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 58 mm

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8016692548401

Codice prodotto

CEM47922

Cod. produttore

47922

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

58 mm

Altezza:

32 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI