CEMBRE SPA - CEM47827 ETICHET. MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 42


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Larghezza - 78 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692575209
Codice prodotto
CEM47827
Cod. produttore
47827
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Larghezza:
78 mm
Altezza:
42 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI