pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47195 ETICHETTA MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST. 9X

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47195 ETICHETTA MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST. 9X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 3500 PZ

EAN

8016692260938

Codice prodotto

CEM47195

Cod. produttore

47195

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

9 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI