CEMBRE SPA - CEM47191 ETICHETTA MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST. 7X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
6000 PZ
EAN
8016692260921
Codice prodotto
CEM47191
Cod. produttore
47191
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
7 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI