CEMBRE SPA - CEM47186N ETICHETTA MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
2750 PZ
EAN
8016692553009
Codice prodotto
CEM47186N
Cod. produttore
47186N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
9 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI