CEMBRE SPA - CEM47185 ETICHETTA MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
3500 PZ
EAN
8016692260976
Codice prodotto
CEM47185
Cod. produttore
47185
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
9 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI