CEMBRE SPA - CEM47092N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x17mm, BIANCO PVC10050WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 49 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
700 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051316094971
Codice prodotto
CEM47092N
Cod. produttore
47092N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
49 mm
Altezza:
15 mm
Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. dimensioni: 15x49 mm