CEMBRE SPA - CEM47020N TARGH.MG-TAP ROSSO 15X17 X CAVI/COMP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Rosso
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
1050 PZ
EAN
8016692640402
Codice prodotto
CEM47020N
Cod. produttore
47020N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Larghezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP ROSSO 15X17 X CAVI COMP... Materiale di identificazione