CEMBRE SPA - CEM47001N-HF TARGH.MG-TAP GRIGIO MET.15X27 HALOGEN FR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1400 PZ
EAN
8016692750521
Codice prodotto
CEM47001N-HF
Cod. produttore
47001N-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP GRIGIO MET.15X27 HALOGEN FR.. Materiale di identificazione