CEMBRE SPA - CEM46935 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
8016692545769
Codice prodotto
CEM46935
Cod. produttore
46935
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Altezza:
7 mm
STRISCE SEGNACAVO