CEMBRE SPA - CEM46927 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
6000 PZ
EAN
8016692513119
Codice prodotto
CEM46927
Cod. produttore
46927
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Altezza:
5 mm
STRISCE SEGNACAVO