CEMBRE SPA - CEM46924 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 21 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
8016692530420
Codice prodotto
CEM46924
Cod. produttore
46924
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
21 mm
Altezza:
8 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 8.. Materiale di identificazione