CEMBRE SPA - CEM46896N ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 9X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
2750 PZ
EAN
8016692596181
Codice prodotto
CEM46896N
Cod. produttore
46896N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Altezza:
9 mm
STRISCE SEGNACAVO