pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46842 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO VINILE 110X14

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46842 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO VINILE 110X14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 140 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692640280

Codice prodotto

CEM46842

Cod. produttore

46842

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Larghezza:

140 mm

Altezza:

110 mm

STRISCE SEGNACAVO