CEMBRE SPA - CEM46841 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 52


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 88 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692586083
Codice prodotto
CEM46841
Cod. produttore
46841
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
88 mm
Altezza:
52 mm
STRISCE SEGNACAVO