CEMBRE SPA - CEM46442 ETICHET.MG-VYT ADES.GIALLO VINILE 110X14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 140 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692640310
Codice prodotto
CEM46442
Cod. produttore
46442
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
140 mm
Altezza:
110 mm
STRISCE SEGNACAVO