CEMBRE SPA - CEM46438 ETICHET.MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 25X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8016692572789
Codice prodotto
CEM46438
Cod. produttore
46438
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Altezza:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO