CEMBRE SPA - CEM46427 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 12 mm
Altezza - 5 mm
Confezione
6000 PZ
EAN
8016692513126
Codice prodotto
CEM46427
Cod. produttore
46427
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
12 mm
Altezza:
5 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco. Applicazione Allen Bradley.