CEMBRE SPA - CEM46426 ETICHET.MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 25X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 80 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8016692530475
Codice prodotto
CEM46426
Cod. produttore
46426
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
80 mm
Altezza:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO