CEMBRE SPA - CEM46425 ETICHET.MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 25X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
400 PZ
EAN
8016692530451
Codice prodotto
CEM46425
Cod. produttore
46425
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Altezza:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO