pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46414 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 9

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46414 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 9 mm

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

8016692425825

Codice prodotto

CEM46414

Cod. produttore

46414

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Larghezza:

12 mm

Altezza:

9 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.