CEMBRE SPA - CEM46192 TARGHETTE PER MORSETTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 12 mm
Colore - Bianco
Confezione
1680 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692482354
Codice prodotto
CEM46192
Cod. produttore
46192
Produttore
CEM
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
12 mm
Colore:
Bianco
Targhette MG-CPM- 10. Applicazione : singolo. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). colore: bianco. dimensioni: 5x12 mm.