CEMBRE SPA - CEM45195 TARGHETTA MG-TAR BIANCA 17X44 X COMPONEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Altri
Colore - Bianco
Larghezza - 44 mm
Altezza - 17 mm
Confezione
600 PZ
EAN
8016692478227
Codice prodotto
CEM45195
Cod. produttore
45195
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Altri
Colore:
Bianco
Larghezza:
44 mm
Altezza:
17 mm
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.