pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM45048 TARGHETTA MG-TAR GIALLA 7,5X40 X COMPONE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM45048 TARGHETTA MG-TAR GIALLA 7,5X40 X COMPONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Altri

  • Colore - Giallo

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 1200 PZ

EAN

8016692482590

Codice prodotto

CEM45048

Cod. produttore

45048

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Altri

Colore:

Giallo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

7.5 mm

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.