pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM44895 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 9

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM44895 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 9 mm

Confezione

  • 3500 PZ

EAN

8016692260853

Codice prodotto

CEM44895

Cod. produttore

44895

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

15 mm

Altezza:

9 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.