CEMBRE SPA - CEM44445-SBS TARG. SEGN.ETF-ROLL 20X65 IN SBS GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 65 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692984674
Codice prodotto
CEM44445-SBS
Cod. produttore
44445-SBS
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm