CEMBRE SPA - CEM43291 TARGH. PER CONTATTORI MG-SPM 7X20 MM.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
360 PZ
EAN
8016692798912
Codice prodotto
CEM43291
Cod. produttore
43291
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
7 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH. PER CONTATTORI MG-SPM 7X20 MM.BIA.. Materiale di identificazione


