CEMBRE SPA - CEM4320-0866 BLOCCHETTO ROSSO HB6 X PTFE DA 4 A 16 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 4...16 mm²
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - sì
Con tacca spelacavi - sì
Capacità di spelatura AWG - 10...5
Confezione
1 PZ
EAN
8016692578309
Codice prodotto
CEM4320-0866
Cod. produttore
4320-0866
Produttore
CEM
Sezione di spelatura:
4...16 mm²
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Con tacca spelacavi:
sì
Capacità di spelatura AWG:
10...5
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
sì
Isolamento 1000 V:
no